三和精機製作所
(S)ミニステーキ皿 六角 15cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81294931
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
人気のミニステーキ皿シリーズの中の六角のステーキ皿です。
用途
料理を熱々で提供することができ、少量の料理でも豪華に高級感を演出することができます。
TGK品番
1-1878-1501
材質
【皿】鉄鋳物【木台】天然木
質量(g)
500
外寸(mm)
150
直径×高さ(mm)
120×15(内寸)
注意
※木台は、無垢の一枚板を使用しています
※電磁調理器100V・200V対応