三和精機製作所
(S)和風ステーキ皿 焼杉 竹 18cm
使い勝手の良い形で、料理を熱々で提供することができ、豪華に高級感を演出することができます。
用途
木台は、焼杉の無垢一枚板を使用しております。
TGK品番
1-1877-0902
材質
【皿】鉄鋳物【木台】天然木
寸法(mm)
150×132×15(内寸)
質量(g)
1050
外寸(mm)
180×150
内容量
1枚
注意
※電磁調理器100V・200V対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81295220
-
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください