三和精機製作所
(S)和風ステーキ皿 焼杉 竹 18cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81295220
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
使い勝手の良い形で、料理を熱々で提供することができ、豪華に高級感を演出することができます。
用途
木台は、焼杉の無垢一枚板を使用しております。
TGK品番
1-1877-0902
材質
【皿】鉄鋳物【木台】天然木
寸法(mm)
150×132×15(内寸)
質量(g)
1050
外寸(mm)
180×150
注意
※電磁調理器100V・200V対応