曜日別特売
BKAZ-SPCCB 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722570

 

BKAZ-SPCCB 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722570
BKAZ-SPCCB 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722570
BKAZ-SPCCB 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722570
BKAZ-SPCCB 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722570
BKAZ-SPCCB 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722570
BKAZ-SPCCB 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722570

【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
材質SPCC
形状コの字
内容量1個注文コード81722570品番BKAZ-SPCCB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥723~
販売価格(税別)
¥657~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

板厚(mm)
1.0/1.2/1.6/2.3/3.2
材質
SPCC
形状
コの字
表面仕上げ
-
穴数
0
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※SPCC SPHCは表面処理を施していない為、錆が発生する場合があります。 (防錆油を塗布している場合があります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81722570
2026-10-08
用途: オートバイのホーンのステー
製造業

精度のある曲げ加工で満足しています。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする