ノーブランド
【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
材質
SPHC
SPCC
SPHC
ZAM鋼板
ボンデ鋼板
形状
コの字
コの字
コの字型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81722579
品番
BKAZ-SPHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥817~
販売価格(税別)
¥
743~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
板厚(mm)
4.5/6.0
材質
SPHC
形状
コの字
表面仕上げ
-
穴数
0
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※SPCC SPHCは表面処理を施していない為、錆が発生する場合があります。 (防錆油を塗布している場合があります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません