- 材質
- 【シース部】天然ゴム混合物、【絶縁体】天然ゴム混合物
- 色
- 【シース部】黒、【絶縁体】黒
- 適合規格
- JIS C 3404
- 伸び(%)
- 【シース部】300~、【絶縁体】430~
- 引張強度(MPa)
- 【シース部】10~、【絶縁体】14~
- 仕上外径(mm)
- 17.6 ±0.4
- 絶縁体厚さ(mm)
- 【標準】1、【最小】0.8~
- シース厚(mm)
- 【標準】2、【最小】1.6~
- 導体構成(本/mm)
- 7/7/60 / 0.16mm
- 導体
- 軟銅集合撚線
- より合わせ外径(Φmm)
- 約11.4
- 耐電圧(V/min)
- 1000
- 導体抵抗(Ω/km)
- ~0.311