曜日別特売
SS-WCT 60 SQ 耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT 富士電線工業 81313027

耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCTSS-WCT 60 SQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
81313027
品番
SS-WCT 60 SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

バツグンの柔らかさです。
耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。

材質
【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム
色
【シース部】黒
長さ(m)
10
定格電圧
溶接機二次側回路用
芯数(C)
1
包装
タバ巻・ドラム巻または定尺
テープ厚さ(mm)
約0.1
電線仕様
JIS C 3327(溶接用ケーブル)
素線径(mm)
0.160 ±0.008
仕上外径(mm)
17.2 ±0.6
シース厚(mm)
【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~
導体構成(本/mm)
7/7/60 / 0.16
導体公称断面積(mm2)
60
定格温度(℃)
105
より合わせ外径(Φmm)
【導体】11.4
導体抵抗(Ω/km)
0.311

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする