VERTEX(バーテックス)
NCライブセンター高速用
アンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しており、回転がスムーズです。
材質
SUJ2
硬度
【シャフト】HRC60 ±2
振れ精度(mm)
0.003
全6種類を絞り込む
内容量
1台
1本
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
取付けテーパ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81306246
VCF-MT3B
1本
MT-3
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
81307531
VCF-MT5A
1本
MT-5
¥
124,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
81308520
VCF-MT3A
1本
MT-3
¥
77,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
81309071
VCF-MT4B
1台
MT-4
¥
99,400
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
81309125
VCF-MT4A
1本
MT-4
¥
93,100
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
81309256
VCF-MT5B
1台
MT-5
¥
130,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください