曜日別特売
MKL-160W 満空表示灯 鎌田信号機 81317595

満空表示灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
約6
注文コード
81317595
品番
MKL-160W
参考基準価格(税別)¥210,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
質量(kg)
約6
番号
仕様/24SGH3028-S1B
LED
160mm角 満/赤 空/緑
動作温度(℃)
LED/-10~45(ただし、氷結しないこと)
材質
外郭/鋼板 t=1.6mm
形状
片面、壁掛、横型
保護構造
IP33
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
制御方式
AC100V入力及び無電圧接点方式
接続方法
端子台式
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガーにて)
塗装色
マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
動作環境
LED/腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと
絶縁耐力
AC100V0 1分間印加して異常なきこと
動作湿度(%RH)
LED/90以下(ドライバ部は結露なきこと)
設置条件
屋内及び屋外

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする