手動式ポンプ
手動式ながら最大約45L/min(2700L/h)のパワフルな排水能力!
海水・汚水・ビルジなどを素早く除去
耐腐食性に優れたABS樹脂製
ダイヤフラム構造
過酷なマリン環境でも長く使える
呼び水不要のセルフプライミングポンプ
電源不要の手動レバー式!緊急時にも役立つ!
長時間使用でも扱いやすい高耐久性の2ポジション式ハンドル
全長わずか約28cmの省スペース設計
コンパクトで多用途に使える
口径33mmホース対応
クランプ付きなので内部の分解清掃/メンテナンスが簡単
1年保証
- 用途
- ビルジ排水・非常用排水船舶・ボート・カヤック・RV・キャンピングカーなどに
- 材質(本体)
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 500
- 揚程(m)
- 最大吐出:約10(約35ft)、最大吸込:約3(約10ft)
- 能力
- 排出:720GPH(45L/min)
- ハンドル
- 2ポジション式ハンドル
- 対応
- セルフプライミング:あり(呼び水不要)
- ホース径(Φmm)
- 口径33mm
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ
























