ソーラー式エアーポンプ
ソーラーパネルで発電し、内蔵バッテリーへ自動充電
昼間は太陽光、夜間や曇天時には蓄電した電力で運転!
最大吐出量1L/min
フル充電で24-48時間動作可能
強/弱/間欠の3種類の運転モードを搭載!飼育環境や用途に合わせて最適な送風量を選択可
配線不要で簡単設置
付属のエアストーンが細かな気泡を発生させ、水中へ効率よく酸素を供給
持ち運びしやすいコンパクトサイズ
設置方法:壁付け/地中差し込み
1年メーカー保証
- 寸法(mm)
- ソーラー:140×130
- 電源
- ソーラー充電式(内蔵バッテリー)
- 使用温度範囲
- 0-40℃
- 吐出量
- 最大1L/min
- 連続運転時間(h)
- 24-48(満充電時)
- バッテリー電圧(V)
- 3.7V
- バッテリー容量(mAh)
- 1500
- 運転モード
- 強・弱・間欠(3段階)
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ



























