カウルベントカバー
船内やエンジンルームの空気循環を促進し、熱気や湿気を効率よく排出
耐候性/耐衝撃性に優れたABS樹脂製!紫外線や潮風など過酷な海洋環境でも安心して使用可!
シンプルでスタイリッシュなカウルデザイン
開口径約86mm(3インチ)
特別な工具や複雑な作業を必要とせず、スムーズに設置可能
さまざまな船舶や車両の換気口として使用可能
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- ホワイト
- 取付穴径
- 約86mm
- サイズ(mm)
- 147×110×85
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ

























