曜日別特売

1/4 スイベルノズル(2個入)

1/4 スイベルノズル(2個入) - VERTEX(バーテックス)1/4 スイベルノズル(2個入) - VERTEX(バーテックス)

1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。

材質
ポリアセタール
最小曲げ半径(mm)
【ホース】34.5
最大使用圧力(MPa)
液体0.20、空気0.29
流量(L/min)
15
使用限界温度(℃)
65
融点(℃)
165
適合流体
アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
内容量
1式
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像8130586982228
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
製品画像8130713882229
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする