曜日別特売

リヴェリア 全自動コーヒーマシン オニキスブラック [全自動 /ミル付き]

リヴェリア 全自動コーヒーマシン  オニキスブラック [全自動 /ミル付き] - デロンギ

8種類のメニューと入れ替え可能なコーヒー豆との組み合わせで、多彩なメニューの味わいを楽しめます。これまでにない革新的で洗練されたデザインと、どんなスタイルのキッチンにも映えるスタイリッシュなカラーで、優雅にキッチンやお部屋を彩ります。
一杯ずつ挽きたて淹れたて極上な味わいをご自宅で
8種類のメニューバリエーションで自由自在な楽しみ方を実現
ミルクフロッサーのスチームでミルクを泡立てれば、カフェで飲むようなふわふわミルクも簡単。フロス調整つまみ付きでフォームミルクの泡立ちを簡単に調整できるので、カプチーノやカフェラテにぴったりのフォームミルクを手軽に作ることができます。
従来のコーヒーマシンの概念を覆す、革新的で洗練されたデザイン
コーヒー豆の入れ替えが可能な2つの豆ホッパー付き
コーヒーの濃さや量、温度を自分好みに変えられるカスタマイズ機能搭載
本体やミルクコンテナも自動で内部洗浄するので、お手入れ簡単・いつでも清潔

質量(kg)
9.8
色
ブラック
容量
カス受け:10回分
電圧(V)
100
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×435×380
仕上
Matt
水タンク容量(L)
1.4
ポンプ圧
19
操作部
Touch
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81313490EXAM44035B
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする