曜日別特売

エレッタ エクスプロア Wi-Fiモデル 全自動コーヒーマシン [全自動 /ミル付き]

エレッタ エクスプロア Wi-Fiモデル 全自動コーヒーマシン [全自動 /ミル付き] - デロンギ

機能性と美しさを兼ね備えた、エレッタ エクスプロアのWi-Fi搭載モデル。最高のコーヒーを味わっていただくために、豆にあった挽き方を実現。本格的なエスプレッソ抽出をベースとし、ホットやコールド、ふわふわ泡のミルクアレンジなど、さらにコールドブリューメニューやTo Go 機能までも充実。
一杯ずつ挽きたて淹れたて極上な味わいをご自宅で
豆挽きから抽出、内部洗浄まで全自動
デロンギ独自の自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ(TM)」ホット・クール搭載
「コールド エクストラクション テクノロジー」搭載で、爽やかで甘みのあるコールドブリュー(水出しコーヒー)も実現
「ビーン アダプト テクノロジー」により、お好みや豆の特性(豆の種類・焙煎度)に合わせて抽出を最適化
3.5インチTFTカラー液晶タッチパネル
外出にも便利なテイクアウト「To Go」メニューが充実。タンブラー付属
スマホから操作可能な「De’Longhi Coffee Link App」対応
簡単お手入れ
プレミアム機種だけのアフターサービス「Better support」標準付帯

質量(kg)
11.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×450×385
仕上
Painted
水タンク容量(L)
1.8
ポンプ圧
19
操作部
Touch
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81313438ECAM45086T
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする