NAORY スクイッシュ 1.2

NAORY スクイッシュ 1.2 - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY スクイッシュ 1.2 - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY スクイッシュ 1.2 - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY スクイッシュ 1.2 - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY スクイッシュ 1.2 - ヤマリア(YAMASHITA)

柔らかボディでイカが抱いたら離さない!アシスト専用スッテ。 【スクイッシーボディ】イカが抱き込んだ際に違和感を与えないベイトフィッシュの持つ柔らかさを持ったボディがスクイッシーボディです。スクイッシーボディはイカに違和感を与えず深く抱き込ませたり、長く抱かせることで掛けるチャンスを増やします。【2種類のボディカラー】日中の紫外線下でアピールできるケイムラと、暗い海中でもアピールできるグローボディ。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール

仕様
針立て数:4本 1段針
サイズ(cm)
約5
線径(Φmm)
針:0.5
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81313736002 オキアミボイル002 オキアミボイル(下地)夜光
¥560
¥559
¥615(税込)
5日以内出荷
返品不可
81313885004 アジ004 アジ(下地)ケイムラ
¥560
¥559
¥615(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314585003 イワシ003 イワシ(下地)ケイムラ
¥560
¥559
¥615(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314847005 シラサエビ005 シラサエビ(下地)ケイムラ
¥560
¥559
¥615(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314917001 アミエビ001 アミエビ(下地)夜光
¥560
¥559
¥615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする