スクイッシュ 3.8-1

スクイッシュ 3.8-1 - ヤマリア(YAMASHITA)スクイッシュ 3.8-1 - ヤマリア(YAMASHITA)スクイッシュ 3.8-1 - ヤマリア(YAMASHITA)スクイッシュ 3.8-1 - ヤマリア(YAMASHITA)スクイッシュ 3.8-1 - ヤマリア(YAMASHITA)スクイッシュ 3.8-1 - ヤマリア(YAMASHITA)スクイッシュ 3.8-1 - ヤマリア(YAMASHITA)スクイッシュ 3.8-1 - ヤマリア(YAMASHITA)

【イカが抱いたら離さないプニプニ触感「スクイッシーボディ」】イカが抱き込んだ際に違和感を与えないベイトフィッシュの持つ柔らかさを持ったボディがスクイッシーボディです。スクイッシーボディはイカに違和感を与えず深く抱き込ませたり、長く抱かせることで掛けるチャンスを増やします。【多彩なカラー】布巻きならではの複雑な色彩で、裸系スッテでは表現できないカラーを実現。水色や光量など様々なシチュエーションに対応します。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。

用途
3.8cm&5cm新登場!マルイカ・小型ケンサキイカに特化したミニサイズ!
仕様
針立て数:6本立1段針
サイズ(cm)
3.8
線径(Φmm)
針:Φ0.5
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。
全10種類を絞り込む
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81313709041 オキアミケイムラ041 オキアミケイムラ(下地)ケイムラ
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
81313928040 クジャクチャーム040 クジャクチャーム(下地)緑
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
81313989035 シーウィード035 シーウィード(下地)ケイムラ
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314025037 バチバチレモン037 バチバチレモン(下地)緑
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314226038 カブキレッド038 カブキレッド(下地)ピンク
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314296036 シルエットリーフ036 シルエットリーフ(下地)緑
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314366005 パイロットピーチ005 パイロットピーチ(下地)ケイムラ
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314768039 カブキブルー039 カブキブルー(下地)ケイムラ
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315066019 ピンクキャンディ019 ピンクキャンディ(下地)ピンク
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315310018 ケイムラ赤白018 ケイムラ赤白(下地)ケイムラ
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする