エギ王K 3号

エギ王K 3号 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3号 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3号 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3号 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3号 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3号 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3号 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3号 - ヤマリア(YAMASHITA)

【タフ&ラフコンディション専用】【高まるプレッシャーとスレイカの増加】年々増え続けるエギンガー。高まるプレッシャー。エギングブーム到来により、フィールドでは思うような釣果が得られないことが多くなった。エギに反応するものの抱ききらないイカ、エギに反応すらしないイカ・・・・、エキスパートでさえ手こずる状況が増えている。【最適な「フォール」と「ダートアクション」】「エギ王K」は、どんなにタフハイプレッシャーなコンディションでも釣果を出せるよう「低活性イカ攻略モデル」として開発されたエギである。1風や波など外的要因による影響を最小限にとどめ、安定した乗せのフォールと、2必要以上にダートしすぎないダートアクションを実現し、限りなく低活性なイカの好むアクションに仕上げた。【究極の安定性を実現する「K」の心臓部、ハイドロフィン】【低活性時釣れない原因1.「ブレるフォール」】フォール中の上下左右へのブレを極度に嫌う、低活性なアオリイカ。エギ王Kが目指したのは、あらゆるコンディションで真価を発揮する安定したフォール。そして、それを実現するために開発・装着されたのが「ハイドロフィン」。このベリー後方にある透明の突起が、船でいう舵のような役割を果たし、フォール時の「ブレ」を徹底的に排除する。風や波がない状況はもちろん、強風・高波でラインが流されるような日でも、海の中では、エギ王Kが静かに、どこまでも真っすぐ沈んでいく。【低活性時釣れない原因2.「大きすぎるアクション」】もうひとつ、低活性なアオリイカが嫌うのが、大きすぎる左右へのダートアクション。警戒心の高まったイカは、必要以上に大きなアクションのエギを避けることがほとんどだ。エギ王Kは、左右にそれほど大きくダートせず、イカに不必要な警戒心を抱かせない。また、上下方向に対するアクションは、イカのいるレンジを外れないレンジキープ力の高いアクション設計により、低活性なイカでもエギを追従しやすい状況を作り出している。【490グローが際立つハイドロアイ】【スムーズなフォールにも貢献】「ハイドロアイ」は、ボディとの段差を排除し、抵抗を軽減してスムーズなフォールを追求した低抵抗設計。そこに、イカが最も感知しやすい490nmの波長で発光する「490グローエッジ」をワンポイントアピールとして搭載。【まだまだあります、「K」のこだわり】【ハイドロボディ】エギ王Kはベリーの前方、ちょうどシンカーの辺りには大きなフラット面が作られ、ベリーの中間から後方にかけてはハイドロフィンに向かって一気にボディが絞られいく。エギ本体のブレを軽減し、効率良く水を受け流し。エギによる安定感のあるフォール、スムーズなダートアクションを実現する。【ハイドロシンカー】幅広で、かつ水を切り裂く形状に設計することで、低活性なイカに効果的な極めて直進安定性の高いフォールを実現。高いチューニング性もエギ王Kの特徴。糸オモリを巻き付けたディープチューン、穴を拡張させるシャローチューンも簡単。フォール速度の変化で反応が変わることの多い低活性のイカにとても効果的である。【コンビファインフック】せっかくのバイト。状況が悪い中で訪れた、またとないチャンスを逃すわけにはいかない。エギ王Kは、それぞれ異なった開き角度を持つ段差フックを装着している。これは低活性にイカの繊細なバイトをフッキングさせるための工夫。あらゆるタイプのアタリをより確実にフッキングに持ち込むことが可能。

用途
シチュエーション攻略の新たな武器、ネオンブライトボディの新色が登場!変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカを釣るためのエギ王K
適合
沈下スピード(秒/m):約3
質量(g)
16
種類
ラメ布
サイズ(号)
3
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
対応ボディー色
カラー仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81313578094 メラメラパロット094 メラメラパロット(下地)ネオンブライト レッドマヅメやローライトで実績を誇るネオンブライトレッド。赤の補色に近い青緑色とのコンストラストがイカの視界に際立ち、スレイカを誘う。
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314400093 マッドハンター093 マッドハンター(下地)ネオンブライト グリーン濁り潮で真価を発揮するネオンブライトグリーンの紫外線発光と、その光を透過する淡いオレンジ。イカへのアピールとアングラーの視認性を両立する新たな武器。
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315319092 ディープストライク092 ディープストライク(下地)ネオンブライト ブルー通常のケイムラを凌ぐ発光強度を誇るネオンブライトブルー。澄み潮の曇天や深場でもわずかな紫外線で発光し、紫カラーの存在感で深場のイカを引き寄せる。
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする