エギ王Kシャロー 3.5号S

エギ王Kシャロー 3.5号S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kシャロー 3.5号S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kシャロー 3.5号S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kシャロー 3.5号S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kシャロー 3.5号S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kシャロー 3.5号S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kシャロー 3.5号S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kシャロー 3.5号S - ヤマリア(YAMASHITA)

【シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール】シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。シャロータイプにはネンブツダイ柄(上)、スーパーシャロータイプにはイワシ柄(下)を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。*アクティブバランサー・・・シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。*シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。

用途
フラッシングボディの3色に加え、ネオンブライトボディの3色が早くもS・SSタイプに登場!安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロー・スーパーシャロータイプ
適合
沈下スピード(秒/m):約6.0
質量(g)
20
種類
ラメ布
サイズ(号)
3.5S
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81313639092 ディープストライク092 ディープストライク(下地)ネオンブライト ブルー
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314601094 メラメラパロット094 メラメラパロット(下地)ネオンブライト レッド
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314716093 マッドハンター093 マッドハンター(下地)ネオンブライト グリーン
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315109086 ドキドキマリン086 ドキドキマリン(下地)青
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315398052 ぶちぶちコーラル052 ぶちぶちコーラル(下地)490グロー/虹
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315520087 グリーンエナジー087 グリーンエナジー(下地)緑
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314330085 マリアナモンスター085 マリアナモンスター(下地)紫
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする