マシンツールフィルター

マシンツールフィルター - エスティジェイ

GLFと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。

用途
コンプレッサー
オイルクーラー
チラー
材質
難燃性レーヨン(非プラスチック素材)
厚さ(mm)
0.29
シートサイズ(mm)
150×200(ミシン目)
耐熱温度(℃)
140タイプ:製品本体(プラスチックケース入・マグネットバー2本付)
捕集効率(%)
33
初期圧損(Pa)
31(2.5m/sec)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05509301BLF150
¥3,500
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする