エアブローガン

エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機

接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。

用途
ほこりやゴミの除去に
長さ(mm)
ノズル:36
幅(mm)
20
接続口径
G1/4
全長(mm)
130
全高(mm)
150
流量(L/min)
700
最大圧力(MPa)
2.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81320377BG20
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする