日機
エアブローガン
BG20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81320377
品番
BG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。
用途
ほこりやゴミの除去に
長さ(mm)
ノズル:36
幅(mm)
20
接続口径
G1/4
全長(mm)
130
全高(mm)
150
流量(L/min)
700
最大圧力(MPa)
2.5