エアブローガン

エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機

空気の量はねじで調整可能です。

用途
ほこりやゴミの除去に
付属品
クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)
長さ(mm)
ノズル:100
幅(mm)
25
全長(mm)
250
内径(Φmm)
ノズル:6.4
全高(mm)
160
外径(Φmm)
ノズル:8
接続
PT1/4カプラー
流量(L/min)
390
最大圧力(MPa)
1.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81320289B80E
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする