日機
エアブローガン
B80E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81320289
品番
B80E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
空気の量はねじで調整可能です。
用途
ほこりやゴミの除去に
付属品
クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)
長さ(mm)
ノズル:100
幅(mm)
25
全長(mm)
250
内径(Φmm)
ノズル:6.4
全高(mm)
160
外径(Φmm)
ノズル:8
接続
PT1/4カプラー
流量(L/min)
390
最大圧力(MPa)
1.6