防水デジタルタイマー
IPX7準拠の防水デジタルタイマー
最小1秒から最大99分99秒までカウント時間を設定
音とランプでカウントダウン終了をお知らせ
アラーム音 (大、小)、アラーム音 切(LED点滅)の設定が可能
製品背面に磁石、フック穴付き
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 約 W 75 × H 110 × D 22
- 質量(g)
- 約 135 (電池含む)
- 種類
- アラーム:アラーム音(大、小)、アラーム音 切(LED点滅)
- 電源
- 単4形乾電池 × 2本
- 時間
- アラーム鳴動:約30秒、最大カウントダウン:99分99秒、最小カウントダウン:1秒
- 音圧レベル(dB)
- 大(約90dB)、 小(約70dB)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水性
- IPX7準拠
- 内容量
- 1個
注意
※電池は付属しておりません。別途ご購入ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他測定用品 の新着商品
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780~¥839,800~
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780~¥899,800~
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780~¥769,800~カテゴリ

























