曜日別特売
TM-50WP 防水デジタルタイマー カスタム 81343127

TM-50WP 防水デジタルタイマー カスタム 81343127
TM-50WP 防水デジタルタイマー カスタム 81343127

防水デジタルタイマーTM-50WP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81343127
品番
TM-50WP
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

IPX7準拠の防水デジタルタイマー
最小1秒から最大99分99秒までカウント時間を設定
音とランプでカウントダウン終了をお知らせ
アラーム音 (大、小)、アラーム音 切(LED点滅)の設定が可能
製品背面に磁石、フック穴付き

付属品
取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
約 W 75 × H 110 × D 22
質量(g)
約 135 (電池含む)
種類
アラーム:アラーム音(大、小)、アラーム音 切(LED点滅)
電源
単4形乾電池 × 2本
時間
アラーム鳴動:約30秒、最大カウントダウン:99分99秒、最小カウントダウン:1秒
音圧レベル(dB)
大(約90dB)、 小(約70dB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX7準拠
注意
※電池は付属しておりません。別途ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする