曜日別特売

クラッド 超羽釜 舞 1合炊

クラッド 超羽釜 舞 1合炊 - 片力商事

クラッド材による熱伝導で熱が釜全体に伝わり短時間でお米が均一に美味しく炊き上がります。

用途
野外での直火はもちろん家庭用ガス・IHに対応し幅広い調理が可能。
TGK品番
1-2104-0801
材質
【羽釜】ステンレス+アルミニウム【蓋】木製
寸法(mm)
162×147×110
直径×深さ(mm)
116×72(内径)
内容量
1個
注意
※内面から羽の部分まで2コートフッ素加工を施しお手入も簡単
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81321461PY-SL67
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする