片力商事
クラッド 超羽釜 舞 1合炊
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81321461
品番
PY-SL67
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クラッド材による熱伝導で熱が釜全体に伝わり短時間でお米が均一に美味しく炊き上がります。
用途
野外での直火はもちろん家庭用ガス・IHに対応し幅広い調理が可能。
TGK品番
1-2104-0801
材質
【羽釜】ステンレス+アルミニウム【蓋】木製
寸法(mm)
162×147×110
直径×深さ(mm)
116×72(内径)
注意
※内面から羽の部分まで2コートフッ素加工を施しお手入も簡単