曜日別特売

RESO PILOT PRO

RESO PILOT PRO - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT PRO - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT PRO - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT PRO - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT PRO - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT PRO - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT PRO - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT PRO - DAYTONA(デイトナ)

RESO(レソ)の通信技術「DuoSync(TM)(デュオシンク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT PRO」。
メッシュ通信の通信範囲内ではメッシュ接続を行い、通信範囲を超えるとスマートフォンのテザリング機能などを利用したネットワーク通信へ自動で切り替わります。
通信方法をシームレスに切り替えることで、ツーリング中のグループコミュニケーションをサポートします。
メッシュ通信では30人までの同時接続が可能。
PRO同士の1対1メッシュ通信では2kmの通話に対応しています。
通信範囲を超えた場合でも、ネットワーク通信へ切り替わることで会話を継続できます。
GPSトリップレコード機能により、走行開始とともに位置情報を自動で記録。
GPSとジャイロセンサーを活用したSOS発信機能も備えています。
1950mAhの大容量バッテリーを搭載。
約13時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。
独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。
ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。
本体はIP67の防水・防塵設計を採用。
マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。
DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。
【主な仕様】
・DuoSync(TM)通信技術搭載
・メッシュ通信/ネットワーク通信対応
・30人まで接続可能
・通信距離 2km(PRO同士の1対1メッシュ通信時)
・1950mAhバッテリー搭載
・急速充電対応(5分充電で約2時間使用)
・AIノイズキャンセル搭載
・GPSトリップレコード機能搭載
・SOS通知機能搭載
・IP67防水・防塵設計
・マグネットベース採用

用途
【通信方式自動切替】メッシュ通信とネットワーク通信を組み合わせたRESO独自の通信技術「DuoSync(TM)」を搭載。通信範囲に応じて通信方法を自動で切り替え、グループツーリング中のコミュニケーションをサポート
【30人まで接続可能】メッシュ通信では30人までの同時接続が可能。PRO同士の1対1メッシュ通信では、通信距離2kmに対応し、グループツーリングでのコミュニケーションをサポート
【GPSトリップレコード&SOS機能】GPSトリップレコード機能により、走行開始とともに位置情報を自動で記録。GPSとジャイロセンサーを活用したSOS発信機能も装備
【約13時間駆動】1950mAhの大容量バッテリーを採用。5分間の充電で約2時間使用できる急速充電に対応
【AIノイズキャンセル&IP67】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減。IP67の防水・防塵設計に加え、マグネットベースによる簡単な着脱にも対応
内容量
1セット
注意
※RESO、UniSync(TM)、DuoSync(TM)およびFlow Talk(TM)は、深?紫午創新科技有限公司(Shenzhen Ziwu Chuangxin Technology Co., Ltd.)の商標または登録商標です。
※ 充電の際には本商品に付属のケーブルをお使いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8137032166271
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする