曜日別特売
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321

66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321
66271 RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ) 81370321

RESO PILOT PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81370321
品番
66271
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

RESO(レソ)の通信技術「DuoSync(TM)(デュオシンク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT PRO」。
メッシュ通信の通信範囲内ではメッシュ接続を行い、通信範囲を超えるとスマートフォンのテザリング機能などを利用したネットワーク通信へ自動で切り替わります。
通信方法をシームレスに切り替えることで、ツーリング中のグループコミュニケーションをサポートします。
メッシュ通信では30人までの同時接続が可能。
PRO同士の1対1メッシュ通信では2kmの通話に対応しています。
通信範囲を超えた場合でも、ネットワーク通信へ切り替わることで会話を継続できます。
GPSトリップレコード機能により、走行開始とともに位置情報を自動で記録。
GPSとジャイロセンサーを活用したSOS発信機能も備えています。
1950mAhの大容量バッテリーを搭載。
約13時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。
独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。
ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。
本体はIP67の防水・防塵設計を採用。
マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。
DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。
【主な仕様】
・DuoSync(TM)通信技術搭載
・メッシュ通信/ネットワーク通信対応
・30人まで接続可能
・通信距離 2km(PRO同士の1対1メッシュ通信時)
・1950mAhバッテリー搭載
・急速充電対応(5分充電で約2時間使用)
・AIノイズキャンセル搭載
・GPSトリップレコード機能搭載
・SOS通知機能搭載
・IP67防水・防塵設計
・マグネットベース採用

用途
【通信方式自動切替】メッシュ通信とネットワーク通信を組み合わせたRESO独自の通信技術「DuoSync(TM)」を搭載。通信範囲に応じて通信方法を自動で切り替え、グループツーリング中のコミュニケーションをサポート
【30人まで接続可能】メッシュ通信では30人までの同時接続が可能。PRO同士の1対1メッシュ通信では、通信距離2kmに対応し、グループツーリングでのコミュニケーションをサポート
【GPSトリップレコード&SOS機能】GPSトリップレコード機能により、走行開始とともに位置情報を自動で記録。GPSとジャイロセンサーを活用したSOS発信機能も装備
【約13時間駆動】1950mAhの大容量バッテリーを採用。5分間の充電で約2時間使用できる急速充電に対応
【AIノイズキャンセル&IP67】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減。IP67の防水・防塵設計に加え、マグネットベースによる簡単な着脱にも対応
注意
※RESO、UniSync(TM)、DuoSync(TM)およびFlow Talk(TM)は、深?紫午創新科技有限公司(Shenzhen Ziwu Chuangxin Technology Co., Ltd.)の商標または登録商標です。
※ 充電の際には本商品に付属のケーブルをお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする