66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409

66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409
66255 RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ) 81370409

RESO PILOT LITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード81370409品番66255
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RESO(レソ)独自のBluetooth通信技術「Flow Talk(TM)(フロートーク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT LITE」。
Flow Talk(TM)は、1対1で1kmの通信に対応したBluetooth通信システムです。
8人でのグループ通話が可能なほか、Mesh通信のように通信圏内へ入るだけで自動接続する「オープンモード」を搭載しています。
また、「フィックスモード」では、ペアリングしたメンバーのみとのプライベート通話が可能。
グループナンバーを共有することで遠隔でのペアリングにも対応します。
1400mAhのバッテリーを採用し、約24時間駆動。長時間のツーリングにも対応します。
独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。
ライダー同士の会話やナビ音声を聞き取りやすくします。
専用アプリ「Reso Link」に対応。ペアリング方法の確認や各種設定の変更、ファームウェアのアップデートをスマートフォンから行えます。
本体はIP67の防水・防塵設計を採用。
DTシリーズや他社インカムとの接続が可能です。
【主な仕様】
Flow Talk(TM)通信技術搭載
Bluetoothグループ通話対応
8人接続対応
オープンモード搭載
フィックスモード搭載
通信距離 1km(1対1通話時)
1400mAhバッテリー採用
約24時間駆動(音楽+インカム通話時)
Reso Linkアプリ対応
AIノイズキャンセル搭載
IP67防水・防塵設計
DTシリーズとの接続が可能
他社インカムとの接続が可能

用途
【8人でグループ通話】RESO独自のBluetooth通信技術「Flow Talk(TM)」を採用。8人でのグループ通話に対応し、1対1では1kmの通信が可能
【オープンモード搭載】Mesh通信のように通信圏内へ入るだけで自動接続。仲間とのツーリング中もスムーズなグループ通話を実現
【フィックスモード搭載】ペアリングしたメンバーのみとのプライベート通話が可能。グループナンバーを共有することで遠隔でのペアリングにも対応
【約24時間駆動】1400mAhバッテリーを採用。音楽再生とインカム通話を併用した状態で約24時間駆動し、長時間のツーリングにも対応
【AIノイズキャンセル搭載】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減
注意
※RESO、UniSync(TM)、DuoSync(TM)およびFlow Talk(TM)は、深?紫午創新科技有限公司(Shenzhen Ziwu Chuangxin Technology Co., Ltd.)の商標または登録商標です。
※ 充電の際には本商品に付属のケーブルをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする