RESO LITE コンパクトスピーカー

RESO LITE コンパクトスピーカー - DAYTONA(デイトナ)RESO LITE コンパクトスピーカー - DAYTONA(デイトナ)RESO LITE コンパクトスピーカー - DAYTONA(デイトナ)RESO LITE コンパクトスピーカー - DAYTONA(デイトナ)

インカムRESO PILOT LITE(品番:66255)用のコンパクトタイプのスピーカー。
標準スピーカーに対して約2.5mm薄くなりました。
直径も30mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。
ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。

インピーダンス(Ω)
32
スピーカーサイズ(mm)
Φ30×8.5
内容量
1個
注意
※ヘルメット側の面ファスナーメスは同梱されておりません。本体付属品をご利用いただくか、別売の面ファスナーセット(品番:66327)をお買い求めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8137036620145
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする