20145 RESO LITE コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370366

20145 RESO LITE コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370366
20145 RESO LITE コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370366
20145 RESO LITE コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370366
20145 RESO LITE コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370366

RESO LITE コンパクトスピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81370366
品番
20145
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

インカムRESO PILOT LITE(品番:66255)用のコンパクトタイプのスピーカー。
標準スピーカーに対して約2.5mm薄くなりました。
直径も30mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。
ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。

インピーダンス(Ω)
32
スピーカーサイズ(mm)
Φ30×8.5
注意
※ヘルメット側の面ファスナーメスは同梱されておりません。本体付属品をご利用いただくか、別売の面ファスナーセット(品番:66327)をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする