曜日別特売

ラフライディングスニーカー

ラフライディングスニーカー - ラフアンドロードラフライディングスニーカー - ラフアンドロードラフライディングスニーカー - ラフアンドロードラフライディングスニーカー - ラフアンドロードラフライディングスニーカー - ラフアンドロードラフライディングスニーカー - ラフアンドロードラフライディングスニーカー - ラフアンドロードラフライディングスニーカー - ラフアンドロード

カジュアルなライディングスニーカーの登場 バイクに乗るための機能をギュッと凝縮
商品について
目指したのはライディングとファッションの融合というチョット欲張りなスニーカーです。ベースカラーは着まわししやすい「ブラック」と「アイボリー」の他に、足元が映える「グレー」「ワイン」をラインナップ。
機能も充実。斜めに大きく開くファスナーは脱ぎ履きしやすさ抜群、外側ファスナーなので車体を傷つける心配がいりません。踵にはリフレクターを付け視認性も確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れニーグリップをしやすくしています。左足に装備した大きめのシフトガードは幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです!

用途
機能紹介
・ジッパー仕様
・くるぶしプロテクション(内外)
・左足シフトガード
・ベンチレーション
・リフレクター
素材
本体/キャンバス
足囲
3E
内容量
1足
注意
※環境によって色の見え方に差が生じる場合がございます。
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81377479RR5837R-ABK250R-オールブラック25
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81377610RR5837R-I/B240R-アイボリーブルー24
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81377655RR5837R-BK260R-ブラック26
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81377856RR5837R-BK280R-ブラック28
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81377926RR5837R-BK250R-ブラック25
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81378005RR5837R-I/B260R-アイボリーブルー26
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81378547RR5837R-ABK230R-オールブラック23
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81379159RR5837R-BK240R-ブラック24
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81379299RR5837R-ABK270R-オールブラック27
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81379326RR5837R-BK230R-ブラック23
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81379421RR5837R-I/B280R-アイボリーブルー28
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81379509RR5837R-I/B270R-アイボリーブルー27
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81379737RR5837R-ABK240R-オールブラック24
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81379841RR5837R-I/B250R-アイボリーブルー25
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81379965RR5837R-ABK260R-オールブラック26
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81380541RR5837R-BK270R-ブラック27
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81380595RR5837R-ABK280R-オールブラック28
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81380787RR5837R-I/B230R-アイボリーブルー23
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする