RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509

RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509
RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509
RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509
RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509
RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509
RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509
RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509
RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509
RR5837R-I/B270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 81379509

ラフライディングスニーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
色R-アイボリーブルー
内容量1足注文コード81379509品番RR5837R-I/B270
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

カジュアルなライディングスニーカーの登場 バイクに乗るための機能をギュッと凝縮
商品について
目指したのはライディングとファッションの融合というチョット欲張りなスニーカーです。ベースカラーは着まわししやすい「ブラック」と「アイボリー」の他に、足元が映える「グレー」「ワイン」をラインナップ。
機能も充実。斜めに大きく開くファスナーは脱ぎ履きしやすさ抜群、外側ファスナーなので車体を傷つける心配がいりません。踵にはリフレクターを付け視認性も確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れニーグリップをしやすくしています。左足に装備した大きめのシフトガードは幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです!

用途
機能紹介
・ジッパー仕様
・くるぶしプロテクション(内外)
・左足シフトガード
・ベンチレーション
・リフレクター
色
R-アイボリーブルー
サイズ(cm)
27
素材
本体/キャンバス
足囲
3E
注意
※環境によって色の見え方に差が生じる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする