スリムトルクレンチセット
狭い箇所の作業に適したスリムトルクレンチ プリセット型
ハードケース付き
<付属ビットセット内容>:3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm T20 T25 T30 エクステンションバー
- 用途
- チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 トルクレンチセット
- 色
- シルバー
- トルク(N・m)
- 2-24
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ



























