CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド
上半身の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CEレベル2をクリアしたチェストプロテクター
ラフアンドロード製ジャケットのパッド袋に挿入するタイプのCE規格レベル2認証チェストプロテクター。
ジャケット越しにチェストプロテクターのラインが出にくいようエッジ部分をなだらかに設計し、上半身の体型に柔軟に対応します。
通気性についても妥協せず、可能な限り胸部との接触面積を減らすデザインを追求。デルタ構造の集合体がメッシュジャケットの通気性能を損なうことなく、真夏でも快適なライディングを提供します。
- 付属品
- 他社ジャケット取付用ベルクロパーツ
- 厚さ(mm)
- 最大12
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリー
- 質量(g)
- 片側約180
- 素材
- TPE
- 内容量
- 1セット
注意
※ラフ&ロード製ジャケットに使用する場合、CE規格認証型プロテクター装着可能ジャケットでの使用をお勧めします。付属のベルクロパーツは使用しません。※社外ジャケットに使用する場合、付属のベルクロパーツから保護用ベルクロテープメスを剥がして着用します。
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ

































