RR10116 CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード 81378389

RR10116 CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード 81378389
RR10116 CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード 81378389
RR10116 CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード 81378389
RR10116 CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード 81378389
RR10116 CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード 81378389
RR10116 CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード 81378389
RR10116 CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード 81378389
RR10116 CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド ラフアンドロード 81378389

CE-LEVEL2 フレックスエアチェストパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81378389
品番
RR10116
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

上半身の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CEレベル2をクリアしたチェストプロテクター
ラフアンドロード製ジャケットのパッド袋に挿入するタイプのCE規格レベル2認証チェストプロテクター。
ジャケット越しにチェストプロテクターのラインが出にくいようエッジ部分をなだらかに設計し、上半身の体型に柔軟に対応します。
通気性についても妥協せず、可能な限り胸部との接触面積を減らすデザインを追求。デルタ構造の集合体がメッシュジャケットの通気性能を損なうことなく、真夏でも快適なライディングを提供します。

付属品
他社ジャケット取付用ベルクロパーツ
厚さ(mm)
最大12
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
片側約180
素材
TPE
注意
※ラフ&ロード製ジャケットに使用する場合、CE規格認証型プロテクター装着可能ジャケットでの使用をお勧めします。付属のベルクロパーツは使用しません。
※社外ジャケットに使用する場合、付属のベルクロパーツから保護用ベルクロテープメスを剥がして着用します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする