曜日別特売
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436

CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436
CRI1004-BU11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ グッズマン 81377436

アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
81377436
品番
CRI1004-BU11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

COOL MAKER冷却タオルポンチョは濡らして絞り、振るだけで生地が-15℃の冷感を発揮します。
UVカット率95%~で、強い日差しからもしっかりガード。夏のスポーツを頑張るお子様を熱中症から守りたい親御さん、暑さと戦うアスリートのパフォーマンス維持に最適!試合前後のアイシングやクールダウンにも大活躍。プレーヤーだけでなく、熱中症やUVダメージを防ぎたいすべての方におすすめです。
-15℃の極冷体感は社内検査の結果、11名のモニター全員の皮膚表面温度と気化冷却状態の製品表面温度の差が15℃以上を記録し、使用者があまりの冷たさに驚いた事実から表示しています。
UVカット率95%~|
1試験方法/JISL1925 カケンテストセンター大阪事業所 京都ラボにて

色
ブルー
寸法(cm)
65×145(ビックサイズ)
機能
冷感、UVカット
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする