曜日別特売

ダイヤフラムポンプK3-PT

ダイヤフラムポンプK3-PT - ダイナフロー

コンパクトな10A型サイズ
軽量で高強度のPPG樹脂
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径
10A
材質(本体)
PPG
最大吐出量(L/min)
14
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
材質(ボール)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81356348K3-PTSネオプレン
¥101,000
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359988K3-PTTテフロン
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361501K3-PTVバイトン
¥112,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361756K3-PTEEPDM
¥101,000
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361790K3-PTUニトリル
¥100,000
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359681K3-PTZ-BSUS
¥108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81359681K3-PTZ-B81359988K3-PTTK3-PTT ダイヤフラムポンプK3-PT ダイナフロー 81359988ダイヤフラムポンプK3-PTダイナフロー1台
¥99,980
税込¥109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする