ダイヤフラムポンプ NDP50

ダイヤフラムポンプ NDP50 - ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプ NDP50 - ヤマダコーポレーション
全長(mm)
326
全高(mm)
782
最大吐出圧力(MPa)
0.7
接続口径(Φmm)
50
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.7
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼び径
全幅(mm)
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04700566NDP-500BSW696-4554本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素樹脂(PTFE)+エチレンプロピレンゴム(EPDM)2B424780
¥900,000
¥819,800
¥901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04702822NDP-500BSS696-4556本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)2B424780
¥698,000
¥629,800
¥692,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04702901NDP-500BSN696-4552本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ニトリルゴム(NBR)2B424780
¥704,000
¥639,800
¥703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04703671NDP-50BSW696-4629本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素樹脂(PTFE)+エチレンプロピレンゴム(EPDM)2450660
¥868,000
¥789,800
¥868,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04703680NDP-500BST696-4548本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素樹脂(PTFE)2B424780
¥854,000
¥769,800
¥846,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする