ダイアフラムポンプ NDP

ダイアフラムポンプ NDP - ヤマダコーポレーション

フィルタープレスや循環運転、スプレー用供給ポンプに最適なエア駆動式ダイアフラムポンプです。

用途
離型剤・塗型剤の塗布/離型剤の循環・スプレー/工場排水の移送。
全長(mm)
326
呼び径
2B
全幅(mm)
424
最大流量(L/min)
620
全高(mm)
782
吐出量(L/min)
620
最大吐出圧力(MPa)
0.85
接続口径(Φmm)
50
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.85
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04701686NDP-H500BSH696-4559本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
¥879,000
¥799,800
¥879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04702140NDP-H500BSV696-4553本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素ゴム(FKM)
¥1,000,000
¥899,800
¥989,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04702867NDP-H500BSE696-4551本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
¥879,000
¥799,800
¥879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04703156NDP-H500BSC696-4558本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:クロロプレンゴム(CR)
¥879,000
¥799,800
¥879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04703251NDP-H500BSS696-4547本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
¥874,000
¥789,800
¥868,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする