曜日別特売

ダイヤフラムポンプK4-Zd

ダイヤフラムポンプK4-Zd - ダイナフロー

省スペースな15Aサイズ
ステンレス仕様のため高強度

接続口径
15A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355621K4-ZVV-dバイトンバイトン
¥323,000
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355666K4-ZRZ-B-dSUSハイトレル
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355691K4-ZST-dテフロンネオプレン
¥283,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356646K4-ZEV-dバイトンEPDM
¥292,000
¥279,800
¥307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356917K4-ZRE-dEPDMハイトレル
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358089K4-ZUT-dテフロンニトリル
¥282,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358378K4-ZVZ-B-dSUSバイトン
¥315,000
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358457K4-ZVE-dEPDMバイトン
¥306,000
¥299,800
¥329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358841K4-ZSU-dニトリルネオプレン
¥272,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358911K4-ZEZ-B-dSUSEPDM
¥283,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359166K4-ZES-dネオプレンEPDM
¥275,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359471K4-ZRV-dバイトンハイトレル
¥283,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359665K4-ZET-dテフロンEPDM
¥283,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360049K4-ZVS-dネオプレンバイトン
¥306,000
¥299,800
¥329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360286K4-ZUE-dEPDMニトリル
¥273,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360338K4-ZSS-dネオプレンネオプレン
¥275,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360521K4-ZEE-dEPDMEPDM
¥275,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360600K4-ZSZ-B-dSUSネオプレン
¥283,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360609K4-ZUU-dニトリルニトリル
¥270,000
¥259,800
¥285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360959K4-ZRS-dネオプレンハイトレル
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361126K4-ZUV-dバイトンニトリル
¥291,000
¥279,800
¥307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361580K4-ZUS-dネオプレンニトリル
¥273,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361765K4-ZSE-dEPDMネオプレン
¥275,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361878K4-ZVT-dテフロンバイトン
¥315,000
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362761K4-ZSV-dバイトンネオプレン
¥292,000
¥279,800
¥307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362797K4-ZRU-dニトリルハイトレル
¥263,000
¥259,800
¥285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362885K4-ZUZ-B-dSUSニトリル
¥282,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363235K4-ZVU-dニトリルバイトン
¥303,000
¥289,800
¥318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363707K4-ZEU-dニトリルEPDM
¥272,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363951K4-ZRT-dテフロンハイトレル
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする