曜日別特売

ダイヤフラムポンプQ4-Ld

ダイヤフラムポンプQ4-Ld - ダイナフロー

ドラム缶用ポンプ
省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355569Q4-LVE-dEPDMバイトン
¥199,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355910Q4-LRV-dバイトンハイトレル
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356086Q4-LUS-dネオプレンニトリル
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356165Q4-LUT-dテフロンニトリル
¥173,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356549Q4-LES-dネオプレンEPDM
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356768Q4-LRT-dテフロンハイトレル
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357057Q4-LVT-dテフロンバイトン
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357301Q4-LVZ-B-dSUSバイトン
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357319Q4-LSV-dバイトンネオプレン
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357608Q4-LET-dテフロンEPDM
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357766Q4-LRZ-B-dSUSハイトレル
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357861Q4-LEE-dEPDMEPDM
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358667Q4-LUZ-B-dSUSニトリル
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358771Q4-LUV-dバイトンニトリル
¥182,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358798Q4-LVV-dバイトンバイトン
¥214,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359035Q4-LEZ-B-dSUSEPDM
¥171,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359489Q4-LSE-dEPDMネオプレン
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360661Q4-LEU-dニトリルEPDM
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361921Q4-LUU-dニトリルニトリル
¥164,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361966Q4-LUE-dEPDMニトリル
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363077Q4-LEV-dバイトンEPDM
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363156Q4-LRU-dニトリルハイトレル
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363531Q4-LVS-dネオプレンバイトン
¥199,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363750Q4-LSU-dニトリルネオプレン
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363856Q4-LST-dテフロンネオプレン
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363865Q4-LVU-dニトリルバイトン
¥196,000
¥189,800
¥208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81364030Q4-LSZ-B-dSUSネオプレン
¥171,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81364048Q4-LSS-dネオプレンネオプレン
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする