E-TUMG
WBGT分布標識 垂れ幕タイプ
WBGT値から割り出した警戒度と熱中症にかかった際の症状と対応についても記載した、場所を選ばずご使用いただける垂れ幕タイプの分布標識です。
用途
熱中症対策、壁掛け用
仕様
パイプ付
材質
ターポリン
質量(g)
390
縦(mm)
600
横(mm)
700
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81366970
ETM26-024
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください