E-TUMG
WBGT分布標識 垂れ幕タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81366970
品番
ETM26-024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
WBGT値から割り出した警戒度と熱中症にかかった際の症状と対応についても記載した、場所を選ばずご使用いただける垂れ幕タイプの分布標識です。
用途
熱中症対策、壁掛け用
仕様
パイプ付
材質
ターポリン
質量(g)
390
縦(mm)
600
横(mm)
700