現場用黒球付き熱中症計取付用WBGT標識 (標識のみ)

現場用黒球付き熱中症計取付用WBGT標識 (標識のみ) - E-TUMG

シンプルで使いやすいWBGT標識です。
別売の現場用黒球式熱中症計と組み合わせてご使用いただけます。

用途
熱中症対策、現場での指標
仕様
四角穴あき
材質
アルミ複合板
高さ(mm)
3
縦(mm)
600
横(mm)
450
内容量
1枚
注意
※本品に熱中症計と単管取付金具は付属しておりません。別途お求めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81366961ETM26-017
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする