ETM26-017 現場用黒球付き熱中症計取付用WBGT標識 (標識のみ) E-TUMG 81366961

現場用黒球付き熱中症計取付用WBGT標識 (標識のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81366961
品番
ETM26-017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

シンプルで使いやすいWBGT標識です。
別売の現場用黒球式熱中症計と組み合わせてご使用いただけます。

用途
熱中症対策、現場での指標
仕様
四角穴あき
材質
アルミ複合板
高さ(mm)
3
縦(mm)
600
横(mm)
450
注意
※本品に熱中症計と単管取付金具は付属しておりません。別途お求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする