曜日別特売

サクションホース帯電防止4m 内径40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81382169品番6.907-363.0
参考基準価格(税別)¥33,330販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

乾湿掃除機用サクションホースです。内径40mm、長さ4m。帯電防止。クリップシステム対応。アダプターとクリップ留め具付属。

型式帯電防止質量(kg)1長さ(m)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×500×100接続【本体側】本体側旧接続【付属品側】クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)パイプ径(Φmm)ID 40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする