サイクロンジエツトノズル (120)

サイクロンジエツトノズル (120) - ケルヒャー

直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:100

適合機種
HDC Classic、HDC Standard
温度(℃)
max. 85
接続ねじ
M 18
ノズル
120
最大圧力(bar)
許容/max. 300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813821964.763-930.0
¥51,810
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする